BEST[金物]
ベスト 819 引手 85ミリ
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
取付の際は接着剤の併用をお願いします。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
85
材質
黄銅
幅(mm)
25
全長(mm)
85
奥行(mm)
15
内容量
1個
注意
※取付の際、ゴム部には接着剤をつけないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55668348
#819-85-0
鏡面ニッケル
¥4,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668357
#819-85-1
サテンニッケル
¥5,300
¥
4,698
¥5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668366
#819-85-2
黄銅磨き
¥5,700
¥
4,998
¥5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55668375
#819-85-3
古代ブロンズ
¥5,900
¥
5,298
¥5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668384
#819-85-88
黒
¥6,000
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください