曜日別特売

ベスト 319 舟底引手 105ミリ

ベスト 319 舟底引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 319 舟底引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 319 舟底引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 319 舟底引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 319 舟底引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 319 舟底引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途引戸に使用する引手材質黄銅鋳物サイズ105幅(mm)25全長(mm)105奥行(mm)15取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668515#319-105-1サテンニッケル
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668524#319-105-2黄銅磨き
5,300
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668533#319-105-3古代ブロンズ
6,700
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする