曜日別特売

ベスト 329 角丸舟底引手 105ミリ

ベスト 329 角丸舟底引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 329 角丸舟底引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]

ステンレス製の引手。

用途引戸に使用する引手サイズ105材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)24全長(mm)105奥行(mm)11取付ねじ木ネジ2.7×16mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668603#329-105-1ヘアライン
600
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668612#329-105-3古代ブロンズ
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする