曜日別特売

ベスト 342 モダン引手 200ミリ

ベスト 342 モダン引手 200ミリ - BEST[金物]ベスト 342 モダン引手 200ミリ - BEST[金物]ベスト 342 モダン引手 200ミリ - BEST[金物]ベスト 342 モダン引手 200ミリ - BEST[金物]

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途引戸に使用する引手サイズ200材質黄銅幅(mm)32全長(mm)200奥行(mm)14取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668655#342-200-2黄銅磨き
2,380
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668664#342-200-4クローム
2,380
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする