曜日別特売

ベスト 345 内丸引手 105ミリ

ベスト 345 内丸引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 105ミリ - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

ステンレス製の引手。

用途引戸に使用する引手幅(mm)29全長(mm)105奥行(mm)10寸法F(mm)88.4材質ステンレス鋼SUS304サイズ105取付ねじ皿木ネジ2×16mm寸法G(mm)19内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668673#345-105-1ヘアライン
400
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
55668698#345-105-3アンバー
500
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668682#345-105-2ゴールド
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55668698
2019-08-01
用途: 和風住宅の引き戸の取っ手
その他業種

今までは同じサイズの金色の引き手が装着されておりましたが、一部変色していた為に交換しました。白木の引き戸に良くマッチして、引き手部分が良く目立つ為、他の部分を触らないで開閉出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする