ベスト 345 内丸引手 120ミリ

ベスト 345 内丸引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 120ミリ - BEST(ベスト)[金物]

ステンレス製の引手。

用途引戸に使用する引手サイズ120材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)31全長(mm)120奥行(mm)11取付ねじ皿木ネジ2×16mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668707#345-120-1ヘアライン
500
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668725#345-120-3アンバー
600
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668716#345-120-2ゴールド
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする