曜日別特売

ベスト 345 内丸引手 180ミリ

ベスト 345 内丸引手 180ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 180ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 180ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 180ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 180ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 180ミリ - BEST(ベスト)[金物]

ステンレス製の引手。

用途引戸に使用する引手サイズ180材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)42全長(mm)180奥行(mm)14取付ねじ皿木ネジ2×16mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55668768#345-180-1ヘアライン
900
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668777#345-180-2ゴールド
2,200
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668786#345-180-3アンバー
1,100
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする