BEST(ベスト)[金物]
ベスト 817 フラット引手 110ミリ
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
110
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
31.5
全長(mm)
110
奥行(mm)
10
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
ゴールド
ニッケル
ピンクゴールド
ヘアライン
古代ブロンズ
鏡面
黒ニッケル
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55668987
#817-110-1
ヘアライン
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
55668996
#817-110-2
ゴールド
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669005
#817-110-3
古代ブロンズ
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
17日以内出荷
返品不可
55669014
#817-110-4
鏡面
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55668978
#817-110-0
ニッケル
¥
800
取扱い終了
返品不可
代引不可
55669023
#817-110-7
ピンクゴールド
¥
1,060
取扱い終了
返品不可
55669032
#817-110-8
黒ニッケル
¥
800
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください