曜日別特売

ベスト 340 スクエアー引手 サテンニッケル

ベスト 340 スクエアー引手 サテンニッケル - BEST[金物]ベスト 340 スクエアー引手 サテンニッケル - BEST[金物]ベスト 340 スクエアー引手 サテンニッケル - BEST[金物]ベスト 340 スクエアー引手 サテンニッケル - BEST[金物]

引戸に使用する引手。取手としても使用できます。

用途引戸に使用する引手材質黄銅鋳鋳喪サテンニッケル奥行(mm)14取付ねじ皿木ネジ2×19mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669197#340-5555
2,800
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669206#340-6565
3,020
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする