BEST(ベスト)[金物]
ベスト 346 オブロング引手 サテンニッケル
引戸に使用する引手。取手としても使用できます。
用途
引戸に使用する引手
材質
黄銅鋳鋳喪
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669215
#346N-100
102
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669233
#346-65
65
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669224
#346-55
55
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください