BEST[金物]
ベスト 823 グランデ引手 120ミリ
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
用途
引戸に使用する引手
材質
亜鉛
サイズ
120
幅(mm)
120
全長(mm)
120
奥行(mm)
15.5
取付ねじ
木ネジ2×19mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669294
#823-1
サテンニッケル
¥3,800
¥
3,398
¥3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669285
#823-0
鏡面ニッケル
¥3,300
取扱い終了
返品不可
55669303
#823-4
クローム
¥3,300
取扱い終了
返品不可
55669312
#823-8
黒ニッケル
¥3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください