BEST[金物]
ベスト 803 スペース引手 65ミリ
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
65
全長(mm)
65
奥行(mm)
12.2
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm
内容量
1個
全8種類を絞り込む
材質
亜鉛
亜鉛+ステンレス鋼 SUS304
色
選択してください
クローム
ゴールド
サテンニッケル
パールクローム
古代ブロンズ
鏡面ニッケル
黒ニッケル
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669364
#803-4
65
亜鉛
クローム
¥2,100
¥
1,898
¥2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44407284
#803-1N
-
亜鉛+ステンレス鋼 SUS304
サテンニッケル
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55669337
#803-1
65
亜鉛
サテンニッケル
¥1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
55669328
#803-0
65
亜鉛
鏡面ニッケル
¥2,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
55669346
#803-2
65
亜鉛
ゴールド
¥3,200
取扱い終了
返品不可
55669355
#803-3
65
亜鉛
古代ブロンズ
¥2,860
取扱い終了
返品不可
55669373
#803-8
65
亜鉛
黒ニッケル
¥2,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
55669382
#803-9
65
亜鉛
パールクローム
¥1,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください