BEST(ベスト)[金物]
ベスト 818 フォルメ引手 115ミリ
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
115
材質
亜鉛
幅(mm)
42
全長(mm)
115
奥行(mm)
14
取付ねじ
木ネジ2×19mm
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
クローム
ゴールド
サテンニッケル
古代ブロンズ
鏡面に
黒ニッケル
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669468
#818-0
鏡面に
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669477
#818-1
サテンニッケル
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669486
#818-2
ゴールド
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669495
#818-3
古代ブロンズ
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669504
#818-4
クローム
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669513
#818-8
黒ニッケル
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください