曜日別特売

ベスト 804 アンボス引手 155ミリ

ベスト 804 アンボス引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 804 アンボス引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 804 アンボス引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 804 アンボス引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 804 アンボス引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]ベスト 804 アンボス引手 155ミリ - BEST(ベスト)[金物]

引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。取手、引手兼用です。

用途引戸に使用する引手サイズ155材質亜鉛取付ねじ木ネジ2×19mm内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669538#804-138155サテンニッケル15.5
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669556#804-338155古代ブロンズ15.5
5,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669565#804-438155クローム15.5
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669522#804-042115黒ニッケル14
3,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
55669547#804-238155ゴールド15.5
4,800
取扱い終了
返品不可
55669574#804-838155黒ニッケル15.5
3,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
55669583#804-938155パールクローム15.5
2,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする