BEST(ベスト)[金物]
ベスト 343 ラウンド引手 サテンニッケル
引戸に使用する丸型の引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。取手、引手兼用です。
用途
引戸に使用する引手
材質
黄銅
色
サテンニッケル
奥行(mm)
14
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669592
#343-50
53
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669608
#343-70
70
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください