BEST(ベスト)[金物]
ベスト 806 レクトハンドル 75ミリ
扉の引手やハンドルとして使用します。
用途
扉の引手
取手
取手
材質
アルミニウム
幅(mm)
24
全長(mm)
75
奥行(mm)
16.5
取付ねじ
トラス小ネジM4×25mm 有効ネジ深さ6.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55669644
#806-75-1
75
シルバー
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55669653
#806-75-4
75
ステンカラー
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください