BEST(ベスト)[金物]
ベスト 806 レクトハンドル 75ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ステンカラー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669644
品番
#806-75-1
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
扉の引手やハンドルとして使用します。
用途
扉の引手
色
シルバー
材質
アルミニウム
幅(mm)
24
全長(mm)
75
奥行(mm)
16.5
取付ねじ
トラス小ネジM4×25mm 有効ネジ深さ6.5mm
取手
取手