BEST(ベスト)[金物]
ベスト 848W ホワイトウッド角チリ落引手 クリアー
木製の引手。
用途
木製の引手
材質
白木
色
クリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55670037
#848W-45
45
45
40
36
45
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55670046
#848W-65
65
65
60
56
65
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください