※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルチ計測器
マルチ ミニ・クランプリーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
10233143
品番
MODEL-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
ミニタイプでクランプCT窓径Φ40mm
AC 0.1~600A測定 IEC61010-1,CAT III 300V準拠
仕様
CT窓径Φ40mm
電源LR-44(連続約100時間)又はSR-44(連続約200時間)2個
寸法・重量64(W)×175(H)×23(D)mm 約110g
測定範囲0~200A/600A
付属品ソフトケース
許容誤差200Aレンジ:±1.5%rdg±10dgt
600Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt
最小表示値0.1A、1A(600Aレンジ)
レンジ切替2レンジマニュアル
交流電流(A)
200/600
電源
ボタン電池LR-44×2
クランプ径(Φmm)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×176×23
質量(g)
116
幅(mm)
64
奥行(mm)
23
高さ(mm)
176
トラスコ品番
838-4976