オーエスケー
ポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」
材質
ポリプロピレン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
食器の種類
形状
長辺(mm)
短辺(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55676705
SF-27
1セット(2本)
子供用食器
-
スプーン135:フォーク135
スプーン28:フォーク24
-
スプーン10:フォーク10
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
50963842
CB-34
1個
子供用食器
丸
166
112
-
30
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
52806635
CB-38
1個
子供用食器
-
74
96
-
65
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
52806644
CB-32
1個
子供用食器
-
138
-
108
48
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
59749305
CB-25
1個
-
-
126
34
-
36
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください