ハンガーシン コッタレス 5S

ハンガーシン コッタレス 5S - アサヒサイクル
(4件のレビュー)
寸法L(mm)127.5寸法S(mm)35寸法C(mm)55寸法X(mm)13.5寸法W(mm)11寸法Y(mm)17寸法R(mm)37.5寸法V(mm)20寸法1L(mm)148.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55719737-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55719737
2019-05-19
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

価格、品共に満足です。
只、初めてBBクランクのメンテをしたので
耐久性は、これから調べたいと思う。

2019-08-09
用途: 自転車修理
サービス業

コストパフォーマンスに優れ、問題無く
快適に使用しています。

対象商品 : 55719737
2017-05-24
用途: 自転車メンテ
製造業

ママチャリのBBシャフトが虫食いで交換しました。旧規格ですがモノタロウの扱いがあり助かりました、有難うございます。

対象商品 : 55719737
2017-07-15
用途: 通学用自転車の整備

通常では交換する事はほぼ無いと思うのですがハズレだったのか1年ちょっとでベアリングがガタガタになってしまいました。こちらの商品のお陰で安く修理する事が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする