アサヒサイクル
ハンガーシン コッタレス 5U
(2件のレビュー)
寸法L(mm)
130.5
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
55
寸法X(mm)
13.5
寸法W(mm)
11
寸法Y(mm)
17
寸法R(mm)
40.5
寸法V(mm)
20
寸法1L(mm)
151.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55719755
-
オープン
¥
599
¥659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください