曜日別特売

ハンガーシンセット コモノツキ3U

ハンガーシンセット コモノツキ3U - アサヒサイクルハンガーシンセット コモノツキ3U - アサヒサイクル
(3件のレビュー)
セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2全長A(mm)148.5寸法D(mm)40.5寸法B(mm)35.0寸法C(mm)52.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55719764-
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55719764
2019-09-13
用途: 自転車の修理
製造業

サイズが詳細に記してあったので間違えずに購入できました。交換もスムーズにできて快適になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 55719764
2020-03-05
用途: ブリヂストンのベルト車に
製造業

アルベルトの兄弟車のヴィレッタという自転車に使用。同じく兄弟車であるプレスティーノにはシマノのBBが使えたけど、後発のヴィレッタには何故かほんの僅かな径の差で入れることが出来なかったため大人しくコレを使用。長さは3車種ともこの3Uで問題ないと思われる。

3が参考にしています
対象商品 : 55719764
2018-05-14
用途: クランクシャフトアッシーの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルな価格で交換できたことは、ありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする