ロックペイント
ユメロック 木部・弾性用硬化剤
主な用途
木
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55726012
114-0120-6S
1缶(1.5kg)
114-0120-6S
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
55726028
114-0120-69
1缶(400g)
114-0120-69
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください