主な用途木配合主剤:硬化剤=7.5:1適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第三種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)内容量1缶(1.8kg)