ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Rフェイスアウトブラケット13
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
クローム
適合寸法(mm)
丸パイプΦ12.7×1.6t
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55752122
R-FB-13
200
200
¥
880
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55752138
R-FB-13
300
300
¥
980
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください