R-FB-13 Rフェイスアウトブラケット13 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752122

R-FB-13 Rフェイスアウトブラケット13 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752122
R-FB-13 Rフェイスアウトブラケット13 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752122

Rフェイスアウトブラケット13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)200
内容量1個注文コード55752122品番R-FB-13
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589
長さ(mm)
200
寸法(mm)
200
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
クローム
適合寸法(mm)
丸パイプΦ12.7×1.6t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする