ヒータップ 1灯式スタンドヒーター

ヒータップ 1灯式スタンドヒーター - アンデックス

コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。

電源単相200V 20A電源コード(m)5プラグ3P(アース付き)タイマー60分タイマー×1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×140(H)mm内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(kW)
ランプ
ランプの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55784663HUNC-11.21.2kW×1本近赤外線クリアランプ
150,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55784672HUNS-11.21.2kW×1本近赤外線ルビーランプ
150,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55784688HUNM-111.0kW×1本中赤外線ランプ
150,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55784697HUNK-111.0kW×1本カーボンファイバーランプ
150,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする