アンデックス
ヒータップ 2灯式スタンドヒーター
コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源
単相200V 20A
電源コード(m)
5
プラグ
3P(アース付き)
タイマー
60分タイマー×1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射範囲
684(W)×310(H)mm
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(kW)
ランプ
ランプの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55784706
HUNC-2
2.4
1.2kW×2本
近赤外線クリアランプ
¥
200,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55784715
HUNS-2
2.4
1.2kW×2本
近赤外線ルビーランプ
¥
200,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55784724
HUNM-2
2
1.0kW×2本
中赤外線ランプ
¥
200,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55784733
HUNK-2
2
1.0kW×2本
カーボンファイバーランプ
¥
200,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。