曜日別特売

OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き

OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き - アンデックスOPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き - アンデックスOPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き - アンデックス

ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。
高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。
省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。

仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 20A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×790(H)mm内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(kW)
ランプ
ランプの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55784742HUNC-33-D-A3.61.2kW×3本近赤外線クリアランプ
730,000
589,800
648,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55784758HUNS-33-D-A3.61.2kW×3本近赤外線ルビーランプ
730,000
589,800
648,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55784767HUNM-33-D-A31.0kW×3本中赤外線ランプ
730,000
589,800
648,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55784776HUNK-33-D-A31.0kW×3本カーボンファイバーランプ
730,000
589,800
648,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする