曜日別特売

ヒータップ ヒーター交換用ランプ

ヒータップ ヒーター交換用ランプ - アンデックスヒータップ ヒーター交換用ランプ - アンデックスヒータップ ヒーター交換用ランプ - アンデックスヒータップ ヒーター交換用ランプ - アンデックスヒータップ ヒーター交換用ランプ - アンデックスヒータップ ヒーター交換用ランプ - アンデックス

アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。
用途に応じて4種類のランプがあります。
近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。
近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力
中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。
カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。
有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。

用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプの種類
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55784828LAMP-C近赤外線クリアランプ600
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55784837LAMP-S近赤外線ルビーランプ600
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55784846LAMP-M中赤外線ランプ600
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55784855LAMP-Kカーボンファイバーランプ600
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76042043LAMP-C-400近赤クリア400
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76042059LAMP-S-400近赤ルビー400
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76042068LAMP-M-400中赤400
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76042077LAMP-K-400カーボンファイバー400
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする