スチール什器 両面ボード

スチール什器 両面ボード - アイリスオーヤマスチール什器 両面ボード - アイリスオーヤマスチール什器 両面ボード - アイリスオーヤマスチール什器 両面ボード - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

ホワイト耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで仕様アジャスター付材質(本体)スチール、(ボード)樹脂内容量1セット
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
タイプ
支柱間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5584470510-32-6-1600300/3001200スタート590
31,110
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584471410-32-6-2600300/3001350スタート590
32,390
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584472310-32-6-3600300/3001500スタート590
33,640
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584473210-32-6-4600300/3001650スタート590
34,370
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584474810-32-6-5600300/3001800スタート590
34,970
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584475710-32-6-6600300/3002100スタート590
37,050
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584476610-32-6-7600300/3001200コネクト590
21,960
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584477510-32-6-8600300/3001350コネクト590
22,790
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584478410-32-6-9600300/3001500コネクト590
23,540
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584479310-32-6-10600300/3001650コネクト590
24,120
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584480210-32-6-11600300/3001800コネクト590
24,520
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584481810-32-6-12600300/3002100コネクト590
25,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584482710-32-7-1600350/3501200スタート590
32,610
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584483610-32-7-2600350/3501350スタート590
33,490
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584484510-32-7-3600350/3501500スタート590
34,340
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584485410-32-7-4600350/3501650スタート590
35,170
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584486310-32-7-5600350/3501800スタート590
35,970
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584487210-32-7-6600350/3502100スタート590
37,950
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584488810-32-7-7600350/3501200コネクト590
22,860
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584489710-32-7-8600350/3501350コネクト590
23,490
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584490610-32-7-9600350/3501500コネクト590
24,040
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584491510-32-7-10600350/3501650コネクト590
24,670
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584492410-32-7-11600350/3501800コネクト590
25,170
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584493310-32-7-12600350/3502100コネクト590
26,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584494210-32-8-1600400/4001200スタート590
33,710
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584495810-32-8-2600400/4001350スタート590
34,590
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584496710-32-8-3600400/4001500スタート590
35,540
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584497610-32-8-4600400/4001650スタート590
36,370
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584498510-32-8-5600400/4001800スタート590
37,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584499410-32-8-6600400/4002100スタート590
39,150
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584500310-32-8-7600400/4001200コネクト590
23,610
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584501210-32-8-8600400/4001350コネクト590
24,240
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584502810-32-8-9600400/4001500コネクト590
24,840
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584503710-32-8-10600400/4001650コネクト590
25,470
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584504610-32-8-11600400/4001800コネクト590
25,920
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584505510-32-8-12600400/4002100コネクト590
27,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584506410-32-9-1600450/4501200スタート590
34,710
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584507310-32-9-2600450/4501350スタート590
35,590
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584508210-32-9-3600450/4501500スタート590
36,540
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584509810-32-9-4600450/4501650スタート590
37,370
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584510710-32-9-5600450/4501800スタート590
37,970
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584511610-32-9-6600450/4502100スタート590
40,250
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584512510-32-9-7600450/4501200コネクト590
24,360
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584513410-32-9-8600450/4501350コネクト590
24,990
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584514310-32-9-9600450/4501500コネクト590
25,590
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584515210-32-9-10600450/4501650コネクト590
26,220
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584516810-32-9-11600450/4501800コネクト590
26,620
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584517710-32-9-12600450/4502100コネクト590
28,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584518610-32-10-1600600/6001200スタート590
37,710
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5584519510-32-10-2600600/6001350スタート590
38,690
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55846008
2021-05-28
用途: ドラッグストア店内の商品陳列棚
桜彩堂株式会社卸売・小売業

両面ボードというから、写真の通り接地面が両端に飛び出しているものと思っていましたが、実際には片側什器に付ける専用の継ぎ足し用の支柱があり、それをスライドして嵌め込む事で両面什器に早変わりします。
支柱は軽く押すだけで簡単に嵌りますので、製品に不備は見当たりません。
また、抜けないようにするためのピンも付属しており、これも簡単に設置と取り外しができるので、作業性に優れています。
私は今回、なんの予備知識もなく特別器用でもないですが、メーカー様のHPにある組立表を見て簡単に完成させる事が出来ました。
両面什器の中ではこのタイプは随一の薄型なので、小規模店舗で活躍する事間違いなしでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする