モノタロウ

ゴムホース ガソリン用

ゴムホース ガソリン用 - モノタロウゴムホース ガソリン用 - モノタロウゴムホース ガソリン用 - モノタロウゴムホース ガソリン用 - モノタロウ
(73件のレビュー)
使用圧力(MPa)0.2長さ(m)2材質耐油性合成ゴム温度範囲(℃)-40~100内容量1本(2m)
注意
※ホース取付はホースバンドでしっかり固定して下さい
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5587116566.3×12.5
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5587117487.9×14.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55871165
2025-07-07
用途: 旧車の燃料ライン交換

特に問題無く取付けました。耐久は分かりませんが経過観察したいと思います。

1が参考にしています
2025-12-09
用途: 除雪機の燃料ラインの交換に

他のレビューでは、やや硬いとのレビューもあって心配したが、実際手に取ってみると何ら問題なく使用できた。

2025-01-10
用途: マツダ キャロル レストア作業

60年前の、マツダキャロルのレストアを依頼され、硬くなったガソリンホースを交換するために使用。

1が参考にしています
対象商品 : 55871165
2024-09-12
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

燃料系のドレンに使いました。
サイズも金額も使いやすくてよかったです。

対象商品 : 55871174
2024-05-18
用途: 車の修理

安価で必要な長さへのカットもハサミで簡単にできたので使い勝手がよかった

対象商品 : 55871165
2024-04-16
用途: ガソリン動力機器の燃料供給ホース交換用
サービス業

経年劣化でホースにクラック(漏れ)発生となり、交換用に購入  事前にサイズ確認で簡単交換  コスパ良好で良い商品

対象商品 : 55871165
2023-11-25
用途: 機械のメンテナンス

汎用エンジンのメンテナンスに使用しており何度かリピートしております。サイズも豊富で使いやすいサイズも助かります。今後もリピートしたいと思う。

対象商品 : 55871174
2023-11-26
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

古い車両に乗っていて、ゴム部品の劣化に悩まされていますが、このゴムホースは燃料系統に使えて、強度もしっかりした信頼おける物でした。これで安心して長距離ツーリングに行けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
ガソリンインジェクション対応でしょうか。
回答:
ガソリンインジェクション非対応となります。
2が参考にしています
2021-04-01
質問:
こちらの商品を2本購入すると、1m×2本か2m×1本のどちらで届くのでしょうか。
回答:
本商品は1本2mとなりますので、2本ご購入されますと2m×2本となります。
2が参考にしています
2021-04-01
質問:
インタンク対応でしょうか。
回答:
インタンクには対応しておりません。
2が参考にしています
2021-04-01

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする