TGK(東京硝子器械)
Fineオイルバス
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品
火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具
温度範囲(℃)
Rt+5~199
温度精度
±0.5~1℃(撹拌時)
材質(バス)
SUS304
温度調節
白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55876117
FWB-120
200
¥
83,500
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
55876126
FWB-180
350
¥
85,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください