TGK(東京硝子器械)
Fine デジタル式オイルバス
デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。
温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
ヒーター容量(kW)
1
TGK品番
692-63-24-53
質量(kg)
2
外形寸法(mm)
254×348×131H
電源
AC100V 10A 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~250
温度精度
±0.1~0.5℃(撹拌時)
槽内寸法(Φ×Hmm)
240×130
温度調節
デジタル設定によるPID制御
液量(L)
4
内容量
1台
注意
※必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55876232
FOB-240D
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください