TGK(東京硝子器械)
Fineホットプレート
プレート温度の均一性にすぐれています。
プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)
50~250
プレート寸法(mm)
338×238×25H
温度表示
1℃単位
温度精度
±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
使用環境
5~35℃、Rh80%以下
温度調整方法
Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
温度設定
1℃単位
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55876363
FHP-380AL
1100
¥
114,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
55876354
FHP-380AS
900
¥
104,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください