TGK(東京硝子器械)
Fine 水槽用恒温器
平型の浅い水槽用恒温器です。
操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番
692-61-73-04
質量(kg)
2.7
外形寸法(mm)
97×342×237±5
電源
AC100V 50/60Hz 1A
温度範囲(℃)
Rt+5~80
ヒーター
1kW
温度精度
±0.1℃
温度調節
白金測温抵抗PID制御
撹拌方式
噴流ポンプ式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55876458
F-003D
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください