曜日別特売

Fine水槽用恒温器

Fine水槽用恒温器 - TGK(東京硝子器械)

従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。
かわいい水槽がついています。(水量4.5L)
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。
流量の調整ができます。
温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。

TGK品番000-61-73-15質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター寸法(mm)135使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内表示デジタルヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常温度表示0.1℃単位温度精度±0.1℃(at 37℃)水槽容量(L)4.5使用環境温度5~35℃、湿度80%以内本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付温度設定0.5℃単位水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55876476F-D001
86,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする