TGK(東京硝子器械)
中温度ホットプレート
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)
Rt+5~80
材質(プレート)
SUS304
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時
±0.25℃
温度分布60℃時
±0.8℃
温度調整方法
白金側温抵抗体PID制御
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(W)
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55876564
FHP-300S
120
300×300
¥
124,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
55876555
FHP-450S
160
450×300
¥
129,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください