TGK(東京硝子器械)
Fine微量真空乾燥器
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。
ガラスベルジャーで内部観察ができます。
PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。
ガス置換ができます。
仕様
減圧可能範囲:0.1MPa
TGK品番
692-61-21-55
質量(kg)
6.6
電源
AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード
温度範囲(℃)
室温+5~Max.200
ヒーター(W)
200
温度精度
±0.1℃
本体外形寸法(mm)
287×222×154H
ベルジャー内寸法(ΦXHmm)
112×120
温度調節
デジタル表示PID制御
ブロック寸法(mm)
Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴
プレート寸法(Φmm)
105(平面部)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55876573
FVM-303D
¥
320,000
¥
319,000
¥
350,900
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください