曜日別特売

ホットメルトスティック多用途

ホットメルトスティック多用途 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルトスティック多用途 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルトスティック多用途 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルトスティック多用途 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルトスティック多用途 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルトスティック多用途 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(6件のレビュー)

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。

用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1パック(1kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642332HST-01K透明
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
89642341HSW-01K
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642332
2020-05-30
用途: 梱包に
旭紙器製作所製造業

MonotaROさんのホットメルトスティックより高価ですが 
スティック径が太く使いやすい。

対象商品 : 89642341
2019-11-08
用途: ボンドや、瀬着に時間のかかる部分に仮止めとして使用。
個人のお客様

接着時間のかかる物に、次の作業に速に移行出来ので浮上に便利です。

対象商品 : 89642332
2018-04-27
用途: あんことして
株式会社 試作工房 電

加工で表加工をした後にあんことして使用します。
こちらのスティックの方が柔らかいので使いやすいかと。
固いのが良い場合はもう片方を使います。

対象商品 : 89642332
2017-07-22
用途: 見本作成

すぐに送ってくれるので助かります。問題なし。またリピします。

対象商品 : 89642332
2017-03-21
用途: プリザーブドフラワーアレンジに使用
株式会社アンプール製造業

いつも使わせていただいてます。ありがとうございます

対象商品 : 89642332
2015-03-23
用途: 段ボール内緩衝材固定に使用。
株式会社テクノフレックス

ロールコーターの使用をやめてこれを使用。
匂いも少なく、作業環境を清潔に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする