アプレシア エージー・プラス コントロール

アプレシア エージー・プラス コントロール - T-fal(ティファール)
(4件のレビュー)

7段階の温度設定とコントロールと保温もできる電気ケトル
細菌による臭い・着色を防ぐ「Ag+(銀イオン)」抗菌素材「マイクロバン」を使用。水あかが付着しにくく、底面をいつでも清潔に保てる「ウルトラポリッシュ底面」。
気になるホコリを防ぐ「注ぎ口カバー」。
内側のお手入れもしやすい「取り外しができるフタ」。見やすい「目盛り付き窓」。
空だき防止。自動電源オフ。

容量(L)0.8材質プラスチック質量(g)982電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×200機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55885384KO6201JPパールホワイト
9,980
取扱い終了
55885393KO6208JPオニキスブラック
9,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55885384
2021-05-21
用途: 至福のテータイム時
その他業種

もう一杯!
というとき冷めない保温能力が素晴らしい。

対象商品 : 55885393
2020-06-09
用途: 休憩、ランチ時
製造業

設定した温度に冷ますのではなく、沸かすので便利です。

対象商品 : 55885393
2018-12-17
用途: 事務所にて
株式会社ルームマーケット不動産業

京都の会社なのでお客様に煎茶を入れる機会が多いです。温度設定の商品を待っていました。大満足です、

対象商品 : 55885384
2017-05-24
用途: お茶のお湯を沸かすのに使用予定。
橘工業所 

まだ届いていないので使った感想は言えませんが、ティファール製の温度設定の出来ない煮沸するだけの電気ポットを使用しているので、期待している性能はあると想像しています。早く届かないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする