KO6208JP アプレシア エージー・プラス コントロール T-fal(ティファール) 55885393

KO6208JP アプレシア エージー・プラス コントロール T-fal(ティファール) 55885393 KO6208JP アプレシア エージー・プラス コントロール T-fal(ティファール) 55885393

アプレシア エージー・プラス コントロール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55885393 品番KO6208JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

7段階の温度設定とコントロールと保温もできる電気ケトル
細菌による臭い・着色を防ぐ「Ag+(銀イオン)」抗菌素材「マイクロバン」を使用。水あかが付着しにくく、底面をいつでも清潔に保てる「ウルトラポリッシュ底面」。
気になるホコリを防ぐ「注ぎ口カバー」。
内側のお手入れもしやすい「取り外しができるフタ」。見やすい「目盛り付き窓」。
空だき防止。自動電源オフ。

容量(L)0.8 オニキスブラック 材質プラスチック 質量(g)982 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×200 機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55885384
2021-05-21
用途:
至福のテータイム時
その他業種

もう一杯!
というとき冷めない保温能力が素晴らしい。

対象商品:
55885393
2020-06-09
用途:
休憩、ランチ時
製造業

設定した温度に冷ますのではなく、沸かすので便利です。

対象商品:
55885393
2018-12-17
用途:
事務所にて
株式会社ルームマーケット 様 (不動産業)

京都の会社なのでお客様に煎茶を入れる機会が多いです。温度設定の商品を待っていました。大満足です、

対象商品:
55885384
2017-05-24
用途:
お茶のお湯を沸かすのに使用予定。
橘工業所  様

まだ届いていないので使った感想は言えませんが、ティファール製の温度設定の出来ない煮沸するだけの電気ポットを使用しているので、期待している性能はあると想像しています。早く届かないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする