曜日別特売
モノタロウ

リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ

リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ - モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ - モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ - モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ - モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ - モノタロウリクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ - モノタロウ
(39件のレビュー)

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。

耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5内容量1台
注意
※使用しない時は、安全な場所に保管してください。
※直立位置で保管してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※車のジャッキアップ、固定は確実に行ってください。
※必ず作業の安全状態を確認してからご使用ください。
※玩具やスケートボードとして使わないでください。
※クリーパーの上に立ったり踏み台として使ったりしないでください。
※キャスターが故障した場合、修理せずに再使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56320732M-2001
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 下部 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

クッションのふっくら感はや動きは思ってたより良かった。
頭のリクライニングはとてもいい機能で、機能的には問題なくとても使いやすく便利ですが持ち運びの時にガチャンとリクライニングが勝手にしてしまうのが少し邪魔です。持ち運びの時だけの簡単なロックが欲しかったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 56320732
2025-09-01
用途: 地べたはつらいよ夏は地獄だよ!
卸売・小売業

地べたはつらいよ夏は地獄だよ!
若い時なら気合いで潜るが
年齢的にツラいです。
効率よく作業するにはこの様なサポートグッズを積極的に活用しましょう。
ただ重量があるのでその点は注意しましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 56320732
2024-08-01
用途: 車のメンテナンス
フタバ商会自動車・二輪車・自転車関連業

最初に買ったプラ製の物は材質の厚みもあり長持ちしたのですがキャスターのベアリング部がダメになりキャスター交換だと新しい物を買った方が安上がりだった為、ネットで出回ってる2台目を購入。コイツが材質がペラペラな為、均一に体重が掛からないとキャスターが取り付け部から抜ける。上下のプラの合わせ目から裂ける酷い物でした。まだ新しいから何とか直してと思いましたが
今回このスチール製にしました。
結果は頑丈そうでキャスターの動きも良く今の所ほぼ満足です。

2が参考にしています
2024-08-05
用途: 車のメンテナンス
フタバ商会自動車・二輪車・自転車関連業

最初のプラ製はしっかりして長く使いましたがキャスターが4輪だった為か壊れてしまい2台目へ、この2台目はネットでよく出回ってるヤツ!最悪!上面と下面の合わせ目から亀裂が入りキャスターに負担が掛りキャスターの台座部分が抜けてしまった。2回しか使ってないのに!ワッシャーを入れて応急処置をしたが合わせ目の亀裂が別の部分にも入りハンダコテで溶かして溶着したが使う気もなくなり
今回、この商品へ!結果最高!!頑丈な分重量は仕方ないとしても転がりもよく反ったりもしない。買って良かった。

対象商品 : 56320732
2024-07-01
用途: トラクターの整備
農・林・水産業

クッションがあって、作業がしやすいです。
真ん中のキャスターの位置がずれていて、
地面の変形にも対応しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 56320732
2023-11-23
用途: 自動車整備

樹脂製のものを使用していましたが、たわんでしまい、地面に擦るようになりました。こちらは金属製なので、そうした不安もなく使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 56320732
2024-02-22
用途: 車の整備
農・林・水産業

以前に同タイプのクリーパーを使っていたが、壊れたので買い替えに購入、以前の商品とあまり変わらない値段で、コスパが良かったので購入しました、使い心地は良いです。

対象商品 : 56320732
2023-12-20
用途: 車のメンテナンス
樹隆土建建設業・工事業

日産サファリ y61の下回りメンテナンスに使ってます。
車高が高いので、首周りが調整出来るので楽な姿勢での作業か出来ます。又値段の割には作りもしっかりとしてて
気にいりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
クッション付きでしょうか。
回答:
クッション付きの商品でございます。
1が参考にしています
2021-05-07

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする