曜日別特売

7年保存 五目ごはん

7年保存 五目ごはん - グリーンケミー

水もお湯もいらない、調理不要でそのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等27品目と貝類不使用。
スプーン付。

種別米類栄養成分(1袋230g当たり)エネルギー:306kcal、タンパク質:4.4g、脂質:9.2g、炭水化物:49.0g、糖質:48.5g、食物繊維:0.5g、食塩相当量:2.5g香味五目ごはん保存期間(年)7内容量1セット(50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55898438-7
オープン
29,980
32,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする