「W抗菌・消臭」緊急トイレ
断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。
凝固剤・処理袋共に第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている高機能タイプの緊急トイレです。
2重の抗菌・消臭機能で、尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し、災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策のお役に立ちます。
凝固剤・処理袋の両方で抗菌性・消臭性の試験を通過しており、尿などの排泄物の臭いを抑えることができます。
凝固剤は1袋(約8.0g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。
防災士監修品
安心の日本製
- 用途
- 断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。
- 成分
- 凝固剤/高分子吸水樹脂、汚物袋・消臭抗菌処理袋/PE樹脂
防災用品 の新着商品
カテゴリ





























![抗菌簡易トイレ トイレスキュー 100回分 ファイン[日用品] 抗菌簡易トイレ トイレスキュー 100回分 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81728486-260706-02.jpg)