OHSATO(大里)
ウッドハンドル DS-300
材質(ハンドル)
高級ウッド
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
61.5
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
279
材質(座金)
亜鉛ダイキャスト
適合扉厚(mm)
10~40
取手
取手
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55902227
‐
S・ライトオ-ク
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55902236
‐
AG・Mオ-ク
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55902254
‐
B・オーク
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55902245
‐
S・ナチュラル
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください