曜日別特売

総アルミタイプフレーム+天幕セット

総アルミタイプフレーム+天幕セット - Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セット - Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セット - Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セット - Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セット - Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セット - Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セット - Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セット - Mr Quick

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!

質量(kg)39寸法(m)4.5×3.5軒高(m)1.86~2.22全高(m)3.17~3.53材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55901938TA-34-RW天幕色・赤/白
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55901947TA-34-BW天幕色・青/白
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55901956TA-34-GW天幕色・緑/白
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※色見本55901965TA-34-AW天幕色・白
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※色見本55901974TA-34-AB天幕色・青
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※色見本55901983TA-34-AG天幕色・緑
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※色見本55901992TA-34-CN天幕色・5色コンビ
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※色見本55902008TA-34-AY天幕色・黄
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※色見本55902017TA-34-AR天幕色・赤
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※色見本55902026TA-34-AP天幕色・ピンク
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※色見本55902035TA-34-AK天幕色・黒
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,900/税込¥4,290
沖縄地方数量1につき¥9,500/税込¥10,450
離島数量1につき¥9,500/税込¥10,450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする