PANDUIT(パンドウイット)
プリント基板サポート
プリント基板とプリント基板の間で使用します。
穴に押し込むだけで取り付けられます。
取り外しが可能で、再利用ができます。
用途
プリント基板サポート。
種類
その他
基板厚(mm)
(プリント)1.5
穴径(Φmm)
(プリント基板側)4
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
間隔(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374423
CBP37-C
1箱(500個)
(基盤と基板)9.4
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
56139125
CBP37-C
1袋
(基盤と基板)9.4
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
56139107
CBP12-C
1袋
(基盤と基板)3.0
-
オープン
取扱い終了
返品不可
56139116
CBP25-M
1袋
(基盤と基板)6.4
-
オープン
取扱い終了
返品不可
73832307
CBP100-C
1袋(100個)
(基盤と基盤)25.4
-
オープン
取扱い終了
返品不可
73832316
CBP100-M
1袋(1000個)
(基盤と基盤)25.4
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832325
CBP12-M
1袋(1000個)
(基盤と基盤)3.0
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832334
CBP25-C
1袋(100個)
(基盤と基盤)6.4
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832343
CBP31-C
1袋(100個)
(基盤と基盤)7.9
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832352
CBP37-M
1袋(1000個)
(基盤と基盤)9.4
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832368
CBP50-C
1袋(100個)
(基盤と基盤)12.7
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832377
CBP50-M
1袋(1000個)
(基盤と基盤)12.7
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832386
CBP62-C
1袋(100個)
(基盤と基盤)15.7
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832395
CBP62-M
1袋(1000個)
(基盤と基盤)15.7
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832413
CBP75-C
1袋(100個)
(基盤と基盤)19.1
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832422
CBP75-M
1袋(1000個)
(基盤と基盤)19.1
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
73832438
CBP87-C
1袋(100個)
(基盤と基盤)22.1
ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください