曜日別特売

カテゴリ6A モジュラージャック

カテゴリ6A モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック - PANDUIT(パンドウイット)

AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。

用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56139466CJ6X88TGBU825-7235
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
56139475CJ6X88TGGR825-7236
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
56139484CJ6X88TGIG825-7237ライトグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
56139502CJ6X88TGRD825-7239
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
56139527CJ6X88TGYL825-7242
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
16431345CJ6X88TGBL475-4531ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16431354CJ6X88TGIW475-4549オフホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56139518CJ6X88TGVL825-7240
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
56139493CJ6X88TGOR825-7238オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
73833244CJ6X88TGEI828-5874アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする